Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sliperondell Useit superpad

Sandpapirskive for tre, Useit Superpad
SLIPEPAPIR USEIT 225MM K40

Art.-nr. 058120540

EAN 4046778386928

Priser vises for kunden etter pålogging
Sliperondell Useit superpad

Art.-nr. 058120540

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For behandlet og ubehandlet løvtre og bartre, fyllmateriale, plast, gipsplater, maling, harde og myke malingssystemer og mineralmaterialer (kunststein)

Slipestøvet støvsuges helt bort fra hele overflaten


  • Ingen tilstopping, høy pusseytelse, lang levetid, jevnt resultat

  • Arbeid uten støv og skygger


Sparer tid og penger


Kortere pussetid og effektivt arbeid med en pusseytelse på opptil fire ganger tradisjonelle perforerte pussemidler



Ingen tilstopping av pusseskiven


I motsetning til konvensjonelle perforerte slipemidler, har hullmønsteret til Würth Useit Superpad Wood blitt optimalisert for materialet og mengden støv som produseres

Merknad

Skivediameteren på 225 mm egner seg spesielt godt for sliping av gipsplater påført fyllmateriale under lettveggbygging (egner seg for «Giraff»-slipemaskinen med lang hals).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Würth Superpad for treverk er universelt egnet for bruk med alle slipeplater (uavhengig av hull) – med eller uten støvavsug.

Form

Skive

Diameter (Ø)

225 mm

Korning

40

Hullmønster

Flere perforeringer

Klebesystem

Borrelås

Slipemiddelmateriale

Aluminiumoksid

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Borrelåstalerken SuperSoft, for vegg- og taksliper WSS 225-E Compact

HOKLPADAPT-SUPERSOFT-(F.WSS225-E-COMPT)

x 1 Ant.
Vegg- og taksliper WSS 225-E COMPACT

VEGG- OG TAKSLIPER WSS 225-E COMPACT

Ergonomisk sliper med langt skaft, høy fjerningsfrekvens og effektiv støvuttrekking
x 1 Ant.
Støvsugerslange elektrisk ledende, for ISS- og TSS-serien

SUGESLANGE LEDENDE 4M KLIPSBAR Ø35MM