Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Slipeskive Useit Superpad for

Sandpapirskive Useit Superpad
SLIPEPAPIR USEIT Ø75MM P 240

Art.-nr. 0581301240
EAN 4046778817187

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Den perforerte pusseskiven for fyllstoff, HS topplakk og vannbasert lakk samt plast og komposittfibermaterialer (f.eks. GFRP).

Pusseskive perforert over hele overflaten


  • Slipestøvet suges vekk fra hele overflaten.

  • Ingen tilstopping, høy slipeytelse, lang levetid, jevn slipefinish, høy rensegrad.


Arbeid uten støv og skygger


Kortere pussetid og effektivt arbeid med en pusseytelse på opptil fire ganger tradisjonelle perforerte pussemidler



Tids- og kostnadsbesparelser.


I motsetning til konvensjonelle perforerte slipemidler, er hullmønsteret til Useit Superpad P Vehicle optimalisert for materialet og mengden støv som produseres.



Ingen tilstopping av pusseskiven


Useit® Superpad P Vehicle er universelt egnet for bruk med alle støtteplater (uavhengig av hull) – med eller uten støvavsug.



Skumisolasjon


Trykkompensering


Punkttrykket på overflaten reduseres av skumisolasjonen.



Risikoen for å pusse gjennom på kanter, perler og buer reduseres til minimum.

Merknad

Følgende faktorer kan påvirke sliperesultatet:


  • 1. Tilstanden til overflaten (type fyllmateriale, spraymønster, grad av gjennomtørking).

  • 2. Den som utfører arbeidet (slipetrykk, mating, slipeteknikk).

  • 3. Støtteplate (utforming, f.eks. fasong og hardhet).

  • 4. Slipeverktøyet (rotasjonshastighet, drift, slag, ekstraksjon etc.).
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Form

Skive

Diameter (Ø)

75 mm

Korning

240

Hullmønster

Flere perforeringer

Klebesystem

Borrelås

Slipemiddelmateriale

Aluminiumoksid

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger