Slipeskive Useit Superpad for
Sandpapirskive Useit Superpad
SLIPEPAPIR USEIT Ø75MM P 320

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Pusseskive perforert over hele overflaten
- Slipestøvet suges vekk fra hele overflaten.
- Ingen tilstopping, høy slipeytelse, lang levetid, jevn slipefinish, høy rensegrad.
Arbeid uten støv og skygger
Kortere pussetid og effektivt arbeid med en pusseytelse på opptil fire ganger tradisjonelle perforerte pussemidler
Tids- og kostnadsbesparelser.
I motsetning til konvensjonelle perforerte slipemidler, er hullmønsteret til Useit Superpad P Vehicle optimalisert for materialet og mengden støv som produseres.
Ingen tilstopping av pusseskiven
Useit® Superpad P Vehicle er universelt egnet for bruk med alle støtteplater (uavhengig av hull) – med eller uten støvavsug.
Skumisolasjon
Trykkompensering
Punkttrykket på overflaten reduseres av skumisolasjonen.
Risikoen for å pusse gjennom på kanter, perler og buer reduseres til minimum.
Følgende faktorer kan påvirke sliperesultatet:
- 1. Tilstanden til overflaten (type fyllmateriale, spraymønster, grad av gjennomtørking).
- 2. Den som utfører arbeidet (slipetrykk, mating, slipeteknikk).
- 3. Støtteplate (utforming, f.eks. fasong og hardhet).
- 4. Slipeverktøyet (rotasjonshastighet, drift, slag, ekstraksjon etc.).
Form | Skive |
Diameter (Ø) | 75 mm |
Korning | 320 |
Hullmønster | Flere perforeringer |
Klebesystem | Borrelås |
Slipemiddelmateriale | Aluminiumoksid |