Slipeskiven Cubitron III
Slipeskive 3M Cubitron III
SLIPESKIVE CUBITRON 3 125 X 7,0 X 22,
Art.-nr.
5M98647
EAN 4064035079932
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Slipeskiven 3M™ Cubitron™ 3 er en eksepsjonelt hurtigslipende og langvarig skive for fjerning av sveisemerker og andre kraftige slipeoppgaver
- Takket være den innfelte midtdelen av slipeskiven er det mulig å slipe i alle vinkler.
- Skiven fungerer bra på nesten alle materialer, men den er spesielt utformet for bruk på rustfritt stål og ulike metallegeringer.
- Ytelsen til slipeskiven 3M™ Cubitron™ 3 garanteres av 3Ms redesignede og presisjonsformede keramiske slipekorn. Den skarpe og kantete strukturen brytes igjen og igjen for å danne skarpe punkter takket være de patenterte molekylære bindingsløsningene.
- De skarpe spissene gjør at slipeproduktet kapper raskt, holder seg kjølig og varer mye lenger enn tradisjonelle slipeprodukter.
Diameter x tykkelse | 125 x 7,0 mm |
Borehull | 22.23 mm |
Maks. omdreiningshastighet | 12250 o/min |
Materiale som skal behandles | Stål, Rustfritt stål |