Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Slipespiss i spesialoksidert aluminium, rosa

Slipespiss, korund, rosa
SLIPESTIFT SYLINDER SPISS WK 2025

Art.-nr. 068051

EAN 4011231558518

Priser vises for kunden etter pålogging
Slipespiss i spesialoksidert aluminium, rosa

Art.-nr. 068051
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
Det profesjonelle verktøyet er laget av spesialoksidert rosa aluminium for universell bruk på stål og støpt stål.
  • En slitesterk struktur og en robust binding som beholder formen, gir lang levetid og lav verktøyslitasje.

  • Høy kantstabilitet for økonomisk bruk på lavhastighetsmotorer.
Merknad

Bruk passende verneutstyr ved bruk av slipespissen, som vernebriller, hørselsvern, støvmaske og vernehansker. Vær oppmerksom på den anbefalte rotasjonshastigheten (n) og kuttehastigheten (Vc) for materialet som behandles, i tillegg til verktøy-/materialtilordningene i oversiktstabellene. Når du bruker drivspindelforlengere, må de angitte rotasjonshastighetene og kuttehastighetene reduseres betydelig for å hindre at akselen bøyes. Dette er et spørsmål om sikkerhet. Før du bruker slipespissen, må du kontrollere at spissen roterer riktig, og at klemfunksjonen på verktøydrevet fungerer som den skal. Klemlengden må være minst 10 mm, uavhengig av lengden på akselen på verktøyet.



For å bruke slipeverktøy på en sikker måte må du merke deg følgende informasjon:


  • Slipespissene er godkjent for en maksimal perifer hastighet på 50 m/s. Maksimalt tillatte rotasjonshastigheter for ulike aksellengder og diametere er angitt i DIN 69170, som er basert på EN 12413. Hver emballasjeenhet leveres med et medfølgende ark som angir maksimalt tillatte rotasjonshastigheter for verktøyet. Dette må følges nøye for å unngå at akselen bøyes under bruk.

  • Verktøyene er skjøre og må derfor håndteres og transporteres med forsiktighet. Verktøyene må lagres på en måte som hindrer at de blir utsatt for mekaniske belastninger og skadelige miljøpåvirkninger.

  • Ikke bruk ødelagte eller brukne slipespisser.

  • Når du bruker slipeverktøy, må du ta hensyn til FEPA-sikkerhetsanbefalingene. Last ned: http://www.fepa-abrasives.org
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For bruk på maskiner med et fleksibelt akseldrev i tillegg til rette slipere. For bruk på kanter og for avgradingsarbeid på ståldeler og deler i støpt stål, samt for fjerning av ru kanter og for sliping av skråfaser ved forberedning og etterbearbeiding av sveisesømmer.

Diameter

20 mm

Arbeidslengde

25 mm

Skaftlengde

40 mm

Lengde

65 mm

Skaftdiameter

6 mm

Korning

36

Slipemiddelmateriale

Smeltet aluminiumoksid

Binding

Keramisk bundet

Materiale som skal behandles

Stål

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger