Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Slitasjetester Hydraulisk Cartec GST 4600FA

Hydraulisk slitasjetester GST 4600FA CARTEC
SLITASJETESTER GST 4600 FA 230 / 400V

Art.-nr. W627204600
EAN 4061975914903

Priser vises for kunden etter pålogging
Slitasjetester Hydraulisk Cartec GST 4600FA

Art.-nr. W627204600

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

**Standardversjon med radiostyring**
Avbildet med mekanikk som standardutstyr
* Hydraulikkagregat
* Hydraulisk opererte testplater
* Mekanikk og støpekassett er varmgalvanisert
* Kontaktorskap med hovedbryter
* Testlampe med styring av platebevegelsene (kabelfri)
* LED-lampe, oppladbar
* Mekanikk og støpekassett er varmgalvanisert

**Funksjoner**
* Test av slitasje i hjuloppheng
* Forskjellige testretninger, diagonalt, med 4- eller 8-veis kontrollsystem
MerknadHydraulikkslanger/-rør må lages lokalt
Spenning: 230 / 400V
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Cartec slitasjetester for bruk i bilverksteder og teststasjoner for å vurdere kjøretøyets slitasje og tilstand.

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Hydraulikkolje ISO VG 46, 20LTR

HYDRAULIKK OLJE SHS / ISO VG 46 20L

Olje for utendørs bruk, spesielt egnet for hydrauliske systemer
x 1 Ant.
Lysjusteringsapparat, reservedeler, annet

2-84466A FJERNKONTROLL CROSSCHECK NY

x 1 Ant.
Fjernkontroll IR last

STØPEKASSETT GST 4600 FA

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger