Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Smartmultimeter ELIT 624

Digitalt multimeter ELIT 624
SMARTMULTIMETER ELIT 624

Art.-nr. 071553 624
EAN 7070811212605

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Digitalt smartmultimeter

ELIT 624 er et smart multimeter som automatisk velger målefunksjon basert på hva målepinnene kobles mot. Med målepinnene i V & COM terminalen velges automatisk ACV/DCV/OHM, måling av kapasitans må velges manuelt. Det inverterte LCD displayet gjør det mulig å lese av verdier selv i mørke omgivelser uten problem. Sikkerhetskategori CAT III 600V gjør instrumentet anvendelig for både elektrikere, bilbransjen og til prosjekter i hjemmet.

MerknadEL. nummer: 8011352
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Display

4000 sifre

Min./maks. spenningsmåleområde

0,001 V/AC-600 V/AC

Min./maks. spenningsmåleområde 2

0,001 V/DC-600 V/DC

Min./maks. strømmåleområde

0,1 mA/AC-9,999 A/AC

Min./maks. Strømmåleområde 2

0,1 mA/DC-9,999 A/DC

Min. spenningsmåleområde 2

0,001 V/DC

Maks. spenningsmåleområde 2

600 V/DC

Min./maks. måleområde for elektrisk motstand

0,1 Ohm-40 MOhm

Min./maks. kapasitetsmåleområde

1 nF-40 µF

Automatisk utkoblingsområde

5 min

CAT-målekategori

CAT III/600 V

Antall oppladbare batterier/batterier

1 STK

Lengde x bredde x høyde

130 x 65 x 28 mm

Smartmultimeter ELIT 624 inkludert:
0 x
Måleledningssett, RS ELIT 70

MÅLELEDNINGSSETT TL 70

Beskrivelse: Måleledningssett med målespisser
Antall: 0 x
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Silikon måleledningsett ELIT 2353-150RS

MÅLELEDNINGSSETT RETT . 90. RØD.SORT

Silikon måleledning sett, rød og sort ledning med en rett og en vinklet plugg
x 1 Ant.
Krokodilleklemmer ELIT 6009

KROKODILLEKLEMMESETT LANG, RØD.SORT

Minigripsett med krokodillekjeft, rød og sort. Klemmen passer til alle standard måleledninger med 4mm banan.
x 1 Ant.
Krokodilleklemmer Krokodilleklemmer Elit 5004RS

KROKODILLEKLEMME MEDIUM ELIT 5004RS

x 1 Ant.
Testprobesett, ELIT 404RS og 405RS

TESTPROBESETT M/4MM SPISS RØD.SORT

For måleledninger
x 1 Ant.
Testprobesett, ELIT 404RS og 405RS

TESTPROBESETT M/2MM SPISS RØD.SORT

For måleledninger
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Reservedeler for dette produktet:
Batteri GP ULTRA+ G-TECH LR03/AAA

BATTERI GP ULTRA + LR3/AAA 1,5V

Med G-Tech-teknologien er dette et av de kraftigste batteriene på markedet. Her er det ingen kompromisser, bare ren kraft for de mest energikrevende enhetene
x 4 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger