Smeltelim 102
Smeltelim for bulkløft
SMELTELIM FOR BULKLØFT 500 G


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- God termisk stabilitet
- Kort bearbeidings- og herdetid
- Vanntett og bestandig mot UV-stråler og aldring
Varme som oppstår under oppbevaring (f.eks. som følge av solstråling) må unngås på grunn av endringene av fasongen til smeltelimet som dette kan forårsake.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultater som følge av bruk. I den grad vår inkluderte kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren handlet bevisst. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter. Se det tekniske dataarket!
Dataark(X)
Smeltelim av høy styrke som passer perfekt til bilindustrien for effektiv bulkfjerning på forskjellige materialer og overflater ved å feste løftesopper.
Overflaten som limes, må fri for støv, skitt, fuktighet, fett og slippmidler. Myknere i plast og lakk kan svekke limets holdbarhet. Påfør smeltelimet som et punkt, film eller perle, og trykk delene sammen umiddelbart. Ved å presse lett en kort stund økes styrken.
Bulkfjerning med bulkløftersett:
- 1. Rengjør bulken med et egnet rengjøringsmiddel
- 2. Påfør varmt smeltelim i midten av en passende løftesopp.
- 3. Fest løftesoppen på det dypeste punktet, og avkjøl om nødvendig med trykkluft.
- 4. Monter glidehammeren eller bulkløfteren til løftesoppen og trekk ut bulken.
- 5. Etter at bulken er rettet, brukes en plastkile for å strekke smeltelimet til et visst punkt. Spray limfjerner (art.nr. 0893 141) inn i åpningen og la det virke.
- Limfjerneren vil krype under smeltelimet og løsne dette fra overflaten.
- 6. Limresten fjernes fra overflaten i ett stykke i løpet av noen sekunder.
- Fjern om nødvendig eventuelle limrester med limfjerner (art. nr. 0893 141).
Vekt av innhold | 500 g |
Kjemisk base | Sammensetning av polymer og naturharpiks |
Farge | Gul |
Lengde | 200 mm |
Diameter | 11,5 mm |
Tetthet/betingelser | 0,93 g/cm³ / ved 20 °C |
Viskositet | 3,24 Pas |
Mykningspunkt | 91 °C |
Min./maks. åpen tid | 15-40 s |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 180 til 220 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Silikonfri | Ja |
Løsemiddelfri | Ja |
Antall deler | 25 STK |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.