Smeltelimpistol, HKP 300-E
Smeltelimpistol, HKP 300-E
LIMPISTOL HKP 300-E M/KOFFERT
MASTER
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Individuell justering av arbeidstemperaturen avhengig av lim og påføring betyr et bredt spekter av bruksområder
- 300 W varmeelement sikrer rask oppvarming og kontinuerlig drift
- Mekanisk slaggrense på utløseren muliggjør optimal justering av dosen og individuell justering til håndstørrelse
- Ergonomisk utløser gjør den behagelig å arbeide med
- Slaggrensen optimaliserer avstanden til utløseren
Ideell for alt installasjons-, reparasjons-, feste- og oppussingsarbeid.
Nominell spenning | 230 V/AC |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse I/beskyttende jording |
Effektopptak | 300 W |
Min./maks. smeltetemperatur | 120 til 230 °C |
Min./maks. gjennomstrømningsmengde per vekt | 1-1,5 kg/h |
Lengde x høyde | 280 x 210 mm |
Maskinvekt | 600 g |
Kabellengde | 2,4 m |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.