Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Smørefett med høy ytelse for nyttekjøretøy

Smørefett med høy ytelse for nyttekjøretøy
HIGH PERFORMANCE CARGO FETT 400 G

Art.-nr. 0893880
EAN 4099617009830

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Smørefett med litiumkompleks, mineraloljebasert

Oppfyller spesifikasjonene Volvo Standard 1277.2 + NLGI Standard GC-LB


Optimal kvalitet ved å overholde spesifikasjonene til ledende kjøretøyprodusenter.



Mange bruksområder


Ett smørefett for de fleste smørepunktene, noe som gir et enlere lagerhold og optimal driftssikkerhet.



Meget høy trykkabsorberingsevne



God beskyttelse mot korrosjon



Vannavvisende



Silikon-, syre- og harpiksfri

Merknad

Ikke egnet for smørepunkter der det er spesifisert smørefett som inneholder faste smøremidler, for eksempel styringsledd. Vi anbefaler å bruke universalfett II, art.nr. 08938711 til dette formålet. Følg driftsinstruksjonene til produsentene av kjøretøyet! Oppbevar stående på et kjølig og tørt sted!

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Mineraloljebasert smørefett med litiumkompleks for smørepunkter som er utsatt for middels og tung belastning på lastebiler.

Instruksjoner

Rengjør og avfett delene som skal smøres. Påfør deretter fettet i ønsket lagtykkelse.

Vekt av innhold

400 g

Beholder

Patron

Såpebase

Litium-sammensetning

Smørefettkode

KP2N-30

Min./maks. temperaturområde

-30 til 140 °C

Colour

Gul, Brun

NLGI-klasse/betingelser

2 / med DIN 51818

Basisoljeviskositet, kinematisk/betingelser

210 mm²/s / ved 40 °C

Min. dråpepunkt/betingelser

260 °C / i henhold til DIN ISO 2176

Min./maks. bearbeidet inntrengning/betingelser

265-295 / i henhold til DIN ISO 2137

Korrosjonsbeskyttelsesperiode/kategori

Korrosjonskategori 0

VKA-sveisekraft

2800 N

Lagringsbestandighet fra produksjon

72 Mois

Oljebasis

Mineralolje

Atferd ved kontakt med vann/betingelser

1-90 / i henhold til DIN 51807-1

Tilsvarende bilspesifikasjoner

Britisk standard 1277,2

Smøresystem

Fett

Lukt

Karakteristisk

Density

1 kg/m³

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C

Betingelser for viskositet til oljebasis

ved 40 °C

Betingelser for dråpepunkt

i henhold til DIN ISO 2176

Min. temperaturområde

-30 °C

Maks. temperaturområde

140 °C

Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet

180 °C

Betingelser for bearbeidet inntrengning

i henhold til DIN ISO 2137

Betingelser for NLGI-klasse

med DIN 51818

Betingelser for korrosjonsbeskyttelsesperiode

i henhold til DIN 51802

Betingelser for VKA-sveisekraft

I henhold til DIN 51350-4, VKA-test (institutt for forbrenningsmotorer)

Harpiksfri

Ja

Silicone-free

Ja

Syrefri

Ja

AOX-frI

Ja

Fri for tungmetaller

Ja

Klorholdig

Nei

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Manuell fettpresse For 400 g patroner

FETTPRESSE TOHÅNDS INDUSTRI

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) eller for 500 cm³ løst fett
x 1 Ant.
EasyLock-smørenippel

MUNNSTYKKE FOR FETTPRESSE EASYLOCK M10X1

Hydraulisk munnstykke med sikkert grep for alt smørearbeid og vedlikeholdsarbeid i kjøretøykonstruksjon, landbruk, bygg og industri.
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Kombi-fylleapparat

FETTPUMPE FOR 25 KG BØTTE

Profesjonell pumpe- og fyllestasjon for viderehåndtering av bulkfett fra bøtter
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger