Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Smørenippel Konisk innslagsnippel

Smørenippel, innslagsnippel, belagt H, form A
SMØRENIPPEL RETT 8MM GLATT

Art.-nr. 098647

EAN 4011231917759

Priser vises for kunden etter pålogging
Smørenippel Konisk innslagsnippel

Art.-nr. 098647

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

Innslagssmørenipler produseres i overdimensjonerte størrelser. Avhengig av materialet kan det være nødvendig med installasjonstester.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Innslagssmørenipler er kun egnet for lavt trykk.

Standarder

DIN 71412

Form

A, H1

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Diameter på spisser (d1)

8 mm

Lengde (l1)

15 mm

Lengde på tapp (l2)

5,5 mm

Målestokk for hulldiameter

8 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger