Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Smørenippel Rett metrisk

DIN 71412-stål galvanisert, form A, sekskant
SMØRENIPPEL RETT M10X1

Art.-nr. 098642

EAN 4011231917605

Priser vises for kunden etter pålogging
Smørenippel Rett metrisk

Art.-nr. 098642

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Konisk hanntråd, selvlåsende

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Form

A, H1, Sekskantet

Gjengetype x nominell diameter x helling (d1)

M10 x 1

Nominell diameter (d1)

10 mm

Lengde (l1)

15 mm

Gjengelengde (metriske gjenger) (lg)

5,5 mm

Nøkkelbredde (s1)

11 mm

Standarder

DIN 71412

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Gjengetype

Metriske gjenger

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger