Smørenippel Rett metrisk
DIN 71412-stål galvanisert, form A, sekskant
SMØRENIPPEL RETT M6X1
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Konisk hanntråd, selvlåsende
![]() | |
Form | A, H1, Sekskantet |
Gjengetype x nominell diameter x helling (d1) | M6 x 1 |
Nominell diameter (d1) | 6 mm |
Lengde (l1) | 15 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) (lg) | 5,5 mm |
Nøkkelbredde (s1) | 7 mm |
Standarder | DIN 71412 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Gjengetype | Metriske gjenger |
RoHS-kompatibel | Ja |