Smørenippel Vinkel 45°
DIN 71412 sinkbelagt stål 45° form B, firkantet
SMØRENIPPEL 45GR. M8X1
Art.-nr. 098651
EAN 4011231917858
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Konisk utv.gjenger, selvlåsende
![]() | |
Form | B, H2, Firkantskåret |
Gjengetype x nominell diameter x helling (d1) | M8 x 1 |
Nominell diameter (d1) | 8 mm |
Lengde (l1) | 20 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) (lg) | 5,5 mm |
Nøkkelbredde (s1) | 9 mm |
Standarder | DIN 71412 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Gjengetype | Metriske gjenger |
RoHS-kompatibel | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.