Smørenippel Vinkel 90°
DIN 71412 sinkbelagt stål 90° form C, firkantet
SMØRENIPPEL 90GR. M10X1
Art.-nr. 098662
EAN 4011231918145
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Med konisk gjenge
![]() | |
Form | C, H3, Firkantskåret |
Gjengetype x nominell diameter x helling (d1) | M10 x 1 |
Nominell diameter (d1) | 10 mm |
Lengde (l1) | 18 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) (lg) | 5,5 mm |
Nøkkelbredde (s1) | 11 mm |
Standarder | DIN 71412 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Gjengetype | Metriske gjenger |
RoHS-kompatibel | Ja |