Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Smørenippel Vinkel 90°

DIN 71412 sinkbelagt stål 90° form C, firkantet
SMØRENIPPEL 90GR. M8X1

Art.-nr. 098661

EAN 4011231918114

Priser vises for kunden etter pålogging
Smørenippel Vinkel 90°

Art.-nr. 098661

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Med konisk gjenge

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Form

C, H3, Firkantskåret

Gjengetype x nominell diameter x helling (d1)

M8 x 1

Nominell diameter (d1)

8 mm

Lengde (l1)

18 mm

Gjengelengde (metriske gjenger) (lg)

5,5 mm

Nøkkelbredde (s1)

9 mm

Standarder

DIN 71412

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

Gjengetype

Metriske gjenger

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger