Smøreolje Teflube
PTFE Smøreolje, Teflube
TEFLUBE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Teflube er en helsyntetisk næringsmiddelgodkjent smøreolje med PTFE som gir en tynn, transparent og slitesterk smørefilm.
Den er ideell for finmekanikk, låser, kjeder, wirer, strømbrytere, glideflater, styreanordninger, hjul, beslag, verktøy og printere.
Egenskaper:
- Tyntflytende med meget god krypeevne
- Kan brukes 360° rundt( dvs. opp-ned)
- Temperaturbestandig fra -60°C til +250°C
- Silikonfri
- H1 Næringsmiddelgodkjent
Dataark(X)
Smøreolje Teflube er ideell for presis smøring i finmekanikk, låser, kjeder, wirer, verktøy og glideflater. Den er perfekt for bruk i miljøer med ekstreme temperaturer fra -60°C til +250°C, og reduserer effektivt friksjon og slitasje.
Farge | Gulaktig |
Innhold | 400 ml |
Min./maks. temperaturområde | -60 til 250 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |