Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Snapring type SW for aksel

Snapring for aksel, vanlig stål
SNAPRG-SW-D50,0

Art.-nr. 049099 050

EAN 4024835508247

Priser vises for kunden etter pålogging
Snapring type SW for aksel

Art.-nr. 049099 050

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Form SW, ulegert stål
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for bølger

50 mm

Egnet for rillediameter

48,5 mm

Innvendig diameter (d1)

47,8 mm

Bredde (b1)

2,3 mm

Tykkelse (s1)

1,5 mm

Standarder

WN 490

Form

SW

Materiale

Stål

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger