Snøskuffe Mover
Sleigh shovel plastic MOVER
SNØRYDDER I PLAST MOVER
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Snørydder som tar liten plass
- Langt skaft gjør tunge ryddejobben lettere
Teknisk info
- Skuffelengde 810 mm
- Skuffebredde 730 mm
- Vekt 6000 g
Materiale | Plast, støtsikker |
Materiale til lang håndtak | Aluminium |
Bredde | 730 mm |
Lengde | 810 mm |