Snøskuffe Snø-lett
Snow shovel plastic slim with aluminium edge
SNØLETTSNØMÅKE AV ALUMINIUM OG PLAST
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Bladlengde 470 mm
- Total lengde 1600 mm
- Vekt 1240 g
- Redskap for lett snø
Materiale | Plast, støtsikker |
Materiale til lang håndtak | Aluminium |
Bredde | 390 mm |
Lengde | 1600 mm |