Pære 24V 5W Sofitten
Festongpære lastebil standard
BILPÆRE 24V 3W SOFITTEN
Art.-nr. 07201772
EAN 4011231753531
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell spenning | 24 V/DC |
Nominell effekt | 3 W |
Lengde (A) | 30 mm |
Maks. bredde på glasskolbe | 6,3 mm |
Kontaktlengde | 3,5 mm |
Sokkelbetegnelse | SV7-8 |