Soffittenpære, kjøretøy, Osram
Soffitenlampe, kjøretøy, Osram
BILPÆRE 12V 10W SOFITTEN
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
God OEM-kvalitet
Nominell spenning | 12 V |
Nominell effekt | 10 W |
Lengde (A) | 36 mm |
Maks. bredde på glasskolbe | 11 mm |
Sokkelbetegnelse | SV8,5-8 |