Soffittenpære, kjøretøy, Ultra Life Osram
Soffitenlampe, kjøretøy, Ultra Life Osram
BILPÆRE 12V 5W SOFITTEN LONGLIFE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ekstra lang levetid
Opptil fire ganger så lang levetid som standard tilbehørslys
Lenger varighet
Lengre tid mellom bytting, økt pålitelighet og mer komfort
Nominell spenning | 12 V |
Nominell effekt | 5 W |
Lengde (A) | 36 mm |
Maks. bredde på glasskolbe | 11 mm |
Sokkelbetegnelse | SV8,5-8 |