Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sondesett For HRS 3 trykkspraypistol

Sondesett for trykkbeholderpistol

Art.-nr. 0891130004
EAN 4065746552769

Priser vises for kunden etter pålogging
Sondesett For HRS 3 trykkspraypistol

Art.-nr. 0891130004
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
Sondesettet består av et rør og tre utskiftbare dyser:


  • En rett dyse

  • En 90° bøyd dyse

  • En rett dyse med 360° sprøytefunksjon


  • De ulike dysene kan håndtere områder som er vanskelige å nå, og det integrerte hurtigkoblingsystemet gjør det mulig å skifte dyse raskt. I tillegg, hvis en dyse er skadet, kan den enkelt byttes, uten å måtte bytte hele sonden.

  • Røret som er inkludert i sondesettet har en lengde på 150 cm og en diameter på 6 mm, i tillegg er sondesettet kompatibelt med HRS 3 trykkspraypistol.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

150 cm

Produktvekt (per element)

120,000 g

Diameter (Ø)

6 mm

Slangelengde

150 cm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Trykkpistol

SPRØYTEPISTOL HULROMSVOKS

Til påføring av produkter for hulromsforsegling