Sortiment for glødepluggverktøy for Ford M8x1 og M10x1 med konisk tetning på 63°/93°/123° Ford, PSA 47 deler
Verktøysett for glødeplugger Ford/PSA, 47 deler
GLØDEPLUGG VERKTØYSETT KOMPL. FORD/PSA
Art.-nr. 1952003500
EAN 4058794287202

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Det komplette settet inneholder følgende 3 moduler:
- 23 deler: For fjerning av glødepluggen når 6-kt. skrufeste er brukket. Glødepluggjengen i topplokket er beholdt.
- 14 deler: For utboring av glødepluggtuppen når denne er brukket av i topplokket. Ingen skader på glødepluggjengene i topplokket.
- 8 deler: Rengjøring av hele glødeplugghullet i topplokket. Korrekt klargjøring før montering av glødepluggen.
Som alternativ til komplett sett kan det kjøpes i 3 separate moduler. Alle bestanddeler i settet inklusive slitedeler kan også etterbestilles separat.
Liste over bruksområder | ||
Motor | Gjenge | Tetningskonus |
DV4/DV6 | M8x1 | 123° |
DW10 | M10x1 | 63° |
DW12 | M8x1 | 123° |
2,4 l/3,2 l (Duratorq) | M10x1 | 93° |
DW10/DV5/DV6 | M8x1 | 123° |
2,2 l (Duratorq) | M10x1 | 93° |
1,8 l Lynx/2,2 l (Duratorq) | M10x1 | 93° |
2,2 l/2,4 l (Duratorq) | M10x1 | 93° |
Antall deler i sortiment/sett | 47 |
Produktvekt (per element) | 6011,000 g |