Sortiment med maskingjengetapper VaryTap bunnhull rustfritt stål M3–M12 14 stk.
Gjengetappkassett HSCo VaryTap grønn 14 stk. Syska
GJENGETAPPSETT BUNNH. HSCO M3-M12 GRØNN




Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spiralbor
- Stor sponplass og liten kjerne for rask boring med perfekt sponfjerning
- Svært presis punktgeometri for nøyaktige borehull, ideell for kjerneborehull
Maskingjengetapp
- Nyutviklet Vario-geometri forhindrer opphopning av spon
- Optimalisert klargjøring av skjærekant takket være flertrinns etterbehandling for utmerket sponfjerning og gjenger passer helt perfekt til målet
- Ekstra langt spor for optimalisert kjølemiddeltilførsel og sponfjerning for dype gjenger
- Redusert risiko for spondannelse på verktøyet under retur takket være vinklet gjengedel
- stigning nøyaktig skreddersydd til rustfritt stål
- Opptil 50 % lengre levetid enn vanlige, enkle maskingjengetapper
Passer til ORSY®-systemet, kompakt og praktisk systemkassett med nyttige detaljer, for eksempel stableevne, optimalisert ledd og enkel åpning
- Bruk nok kjølemiddel og smøremiddel under boring og under skjæring av gjenger.
- Se de individuelle produktene for mer informasjon.
Antall deler i sortiment/sett | 14 STK |
Materiale som skal behandles | Stål, Rustfritt stål |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Hulltype | Blindhull ≤ 2.5xD |
Kuttemateriale | HSCo |
Overflate | Bar |
Egnet for maskintype | Milling/drill center, Søyleboremaskin |
Egnet for strekkfasthet opptil | 1000 N/mm² |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Levetid (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Målenøyaktighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 3 av 4 punkter |
Kutteatferd (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Spondannelse (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Materiale til undergruppe | Rustfritt stål, austenittisk, Rustfritt stål, sulfatert, Rustfritt stål, martensittisk |
MASKINGJENGET. HSCO VARYTAP GRØNN M3
MASKINGJENGET. HSCO VARYTAP GRØNN M4
MASKINGJENGET. HSCO VARYTAP GRØNN M5
MASKINGJENGET. HSCO VARYTAP GREEN M6
MASKINGJENGET. HSCO VARYTAP GREEN M8
MASKINGJENGET. HSCO VARYTAP GRØNN M10
MASKINGJENGET. HSCO VARYTAP GRØNN M12
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
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.