Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sortiment med universalventiler til klimaanlegg 71 deler i systemkasse.

Ventil- og lokksortiment, 71 deler
SORTIMENT VENTIL OG HETTE FOR A/C
COOLIUS

Art.-nr. 5964764050
EAN 4061975596253
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Forskjellige universalventiler og ventilhetter, inkludert et ventiluttrekksverktøy

Passer til Audi, EATON, Renault, Volvo og japanske bilmodeller

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

71 STK

Produktvekt (per element)

1800.000 g

Sortiment med universalventiler til klimaanlegg 71 deler i systemkasse. inkludert:
Ventilnøkkel I
1 x
Ventilnøkkel I

TL-VALVEKEY-EXTRACTORTOOL/I

COOLIUS
Beskrivelse:
TL-VALVEKEY-EXTRACTORTOOL/I
Valve keys are used to replace Schrader valves in European and Japanese vehicles.
Antall: 1 x
5 x
Schrader-ventil

SCHRADERVENTIL R-134A JAPAN

COOLIUS
Beskrivelse:
SCHRADERVENTIL R-134A JAPAN
Erstatningsventil for servicekobling på klimaanlegg i bil R134a
Antall: 5 x
5 x
Universalventil

SCHRADERVENTIL R-134A JAPAN

COOLIUS
Beskrivelse:
SCHRADERVENTIL R-134A JAPAN
Antall: 5 x
Universalventil
5 x
Universalventil

VLVE-F.A/C-EATON-M8

COOLIUS
Beskrivelse:
VLVE-F.A/C-EATON-M8
Antall: 5 x
Universalventil
5 x
Universalventil

VLVE-F.A/C-EATON-M10

COOLIUS
Beskrivelse:
VLVE-F.A/C-EATON-M10
Antall: 5 x
Universalventil
5 x
Universalventil

VLVE-F.A/C-REN

COOLIUS
Beskrivelse:
VLVE-F.A/C-REN
Antall: 5 x
5 x
Universalventil

AC VENTIL UNIVERSAL

COOLIUS
Beskrivelse:
AC VENTIL UNIVERSAL
Antall: 5 x
Universalventil
5 x
Universalventil

VLVE-F.A/C-AUDI-K5

Beskrivelse:
VLVE-F.A/C-AUDI-K5
Antall: 5 x
Universalventil
5 x
Universalventil

VLVE-F.A/C-1234YF

COOLIUS
Beskrivelse:
VLVE-F.A/C-1234YF
Antall: 5 x
Universalventil
5 x
Universalventil

VLVE-F.A/C-1234YF-M8X1

COOLIUS
Beskrivelse:
VLVE-F.A/C-1234YF-M8X1
Antall: 5 x
Universell beskyttelseshette
5 x
Universell beskyttelseshette

UNIPROTCAP-F.A/C-134/1234-8X1.0

COOLIUS
Beskrivelse:
UNIPROTCAP-F.A/C-134/1234-8X1.0
To seal service connections
Antall: 5 x
Universell beskyttelseshette
5 x
Universell beskyttelseshette

UNIPROTCAP-F.A/C-134/1234-9X1.0

COOLIUS
Beskrivelse:
UNIPROTCAP-F.A/C-134/1234-9X1.0
To seal service connections
Antall: 5 x
Universell beskyttelseshette
5 x
Universell beskyttelseshette

UNIPROTCAP-F.A/C-134/1234-10X1.25

COOLIUS
Beskrivelse:
UNIPROTCAP-F.A/C-134/1234-10X1.25
To seal service connections
Antall: 5 x
Universell beskyttelseshette
5 x
Universell beskyttelseshette

UNIPROTCAP-F.A/C-LNG-134/1234-8X1.0

COOLIUS
Beskrivelse:
UNIPROTCAP-F.A/C-LNG-134/1234-8X1.0
To seal service connections
Antall: 5 x
Universell beskyttelseshette
5 x
Universell beskyttelseshette

UNIPROTCAP-F.A/C-134/1234-10X1.25

COOLIUS
Beskrivelse:
UNIPROTCAP-F.A/C-134/1234-10X1.25
To seal service connections
Antall: 5 x
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger