Sortiment panhodeskrue m/TX-drivspor ISO 14583 8.8 zink-nickel sort
ISO 14583 stål 8.8 si-ni svart 1060 deler Sysko
Art.-nr. 5964400401
EAN 4056807710914
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Festemidler med krom(VI)-fritt sink-nikkel svart belegg (ZNBHL) er egnet for bruksområder med høy risiko for korrosjon. Belegget består av et sink-nikkel legeringslag og et forseglingslag (toppstrøk med integrerte smørepartikler).
Korrosjonsmotstand:
- Diameter ≥ M2–360t*
- Diameter ≥ M4–480t*
- Diameter ≥ M10–720t*
- *Ingen grunnmetallkorrosjon på fristammen/gjengefrie deler i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS
Oversikt over fordeler:
- Korrosjonsbestandighet på opptil 720 timer til grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS
- Uten krom (VI)
- Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler
- Termisk kapasitet på opptil 120 °C
- Jevnt fordelt belegg
- Funksjonell og dekorativ
Økt installasjonsproduktivitet med den heksalobulære bitsen.
Når elementer settes sammen ved hjelp av sekskantformede fester (TX), overføres kraften til et stort overflateareal på drivsporets flanker i stedet for å fokuseres på ett punkt, som med sekskantede drivspor. Dette gir en rekke fordeler:
- Redusert verktøyslitasje
- Verktøyet glir ikke fordi kraften fordeles optimalt
- Ingen skade på overflatebelegget
Ingen vingling
- Skruen fester seg godt
Hexalobulare bits må være i samsvar med DIN EN ISO 10664
Resultatet er at tilkoblingselementer med hexalobulare hoder er standardiserte og kan brukes over hele verden
Standarder | ISO 14583 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8,8 |
Overflate | Sink-nikkel, svart |
RoHS-kompatibel | Ja |
Antall deler i sortiment/sett | 1060 STK |
Produktvekt (per element) | 6112,000 g |
SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X10
SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X12
SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X16
SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M4X20
PAN SKR ISO 14583-8.8-(ZNBHL)-M5X10
SCR-PANHD-ISO14583-08.8-(ZNBHL)-M5X12
SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M5X16
PAN SKR ISO 14583-8.8-(ZNBHL)-M5X20
SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X12
PAN SKR ISO 14583-8.8-(ZNBHL)-M6X16
SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X20
SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M6X25
SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X16
SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X20
SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X25
SCR-PANHD-ISO14583-8.8-(ZNBHL)-M8X30