Sparkel for treverk Wood Mastic E800
Tre filler Wood Mastic E800
WOODMASTIC E800 HVIT 400 G
Art.-nr. 0890800051
EAN 4061975166463
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for tre som brukes innendørs og utendørs som f.eks vinduer og dører
- Vannbasert ferdig til bruk
- God vedheft på tre
- Lett å forme
- Hurtigtørkende
- Finkornet konsistens
- Tørketid avhenger av størrelse / dybde på reparasjonen.
- Vannavvisende når det er herdet og kan derfor brukes både utendørs og innendørs reparasjoner.
- Godtar alle typer overflatebehandling
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Inneholder ikke ammoniakk
Dataark(X)
Reparerer hull, sprekker og riper som f. eks. kvisthull, skruehull, parkett- og laminatgulv.
Fyll ut sprekk og hull.
La sparkelmassen tørke. Tørketiden avhenger av dybden / størrelsen på reparasjonen.
Slip når sparkelmassen er helt tør.
Påfør etterbehandling etter behov
Woodmastic sparkel er vannavstøtende når den er herdet og derfor perfekt for reparasjoner utendørs. Det er derfor ikke et must å bruke etterbehandling.
Kjemisk base | Kalsiumkarbonat |
Farge | Hvit |
Tetthet | 1 |
Bearbeidbar etter min. | 0 |
Bearbeidingingsbetingelser | ved 23°C og 50 % relativ fuktighet |
Bearbeidelsestid | 30 |
Min. herdetid | 30 min |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 30 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / fra 5 °C til 30 °C |