Speed slipeskive For stål
Slipeskive Speed for stål
SLIPESKIVE Z. BLÅ SPEED 125X4,0X22,2


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ekstremt lav sannsynlighet for brudd
- Veldig behagelig og skånsom sliping
- Minimale mål og ubalansetoleranser
- Oppbevaring: Tørt og i 20 °C omgivelsestemperatur
- Bruk nødvendig vernetøy under arbeid
- Bruk alltid dekselet under skjæring
- Bruk bare skiver uten skader
- Ikke lås/vri skivene under skjæring – økt risiko for brudd!
- Sørg for riktig kontakttrykk
- Klem alltid fast skjæreskivene (rett design) med metallringen mot maskinen
- Se de pakningsvedlegget for mer informasjon
Pass på å bruke riktig kontaktvinkel på slipeskiven
En veldig grunn kontaktvinkel vil forårsake brudd på skivens ytterkant.
Oppfyller de strengeste sikkerhetskravene i den europeiske standarden EN 12413 og OSA (Organization for the Safety of Abrasives)
- Spesielt egnet for bearbeiding av generelt profilstål, høyfast profilstål, konstruksjonsstål, verktøystål og herdet stål
- Slipekanter og overflater
- Glatting og utjevning
- Avgrading og for bearbeiding av sveisesøm, spesielt harde sveisesømmer
Diameter x tykkelse | 125 x 4,0 mm |
Borehull | 22,23 mm |
Design | Bøyd i vinkel |
Maks. omdreiningshastighet | 12250 tr/min |
Materiale som skal behandles | Stål |
Maks. periferihastighet | 80 m/s |
Allsidighet (punktsystem) | 1 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Fjernehastighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Fjerneytelse (poengsystem) | 3 av 4 punkter |