Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Speed slipeskive For stål

Slipeskive Speed for stål
SLIPESKIVE Z. BLÅ SPEED 125X7,0X22,2

Art.-nr. 0664161257
EAN 4038898434030

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Harpiksimpregnert, fiberforsterket grov slipeskive med spesielt lang levetid, høy fjerningsgrad og høy ytelse
  • Ekstremt lav sannsynlighet for brudd

  • Veldig behagelig og skånsom sliping

  • Minimale mål og ubalansetoleranser
Merknad
  • Oppbevaring: Tørt og i 20 °C omgivelsestemperatur

  • Bruk nødvendig vernetøy under arbeid

  • Bruk alltid dekselet under skjæring

  • Bruk bare skiver uten skader

  • Ikke lås/vri skivene under skjæring – økt risiko for brudd!

  • Sørg for riktig kontakttrykk

  • Klem alltid fast skjæreskivene (rett design) med metallringen mot maskinen

  • Se de pakningsvedlegget for mer informasjon


Pass på å bruke riktig kontaktvinkel på slipeskiven


En veldig grunn kontaktvinkel vil forårsake brudd på skivens ytterkant.

Oppfyller de strengeste sikkerhetskravene i den europeiske standarden EN 12413 og OSA (Organization for the Safety of Abrasives)

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Spesielt egnet for bearbeiding av generelt profilstål, høyfast profilstål, konstruksjonsstål, verktøystål og herdet stål

  • Slipekanter og overflater

  • Glatting og utjevning

  • Avgrading og for bearbeiding av sveisesøm, spesielt harde sveisesømmer

Diameter x tykkelse

125 x 7,0 mm

Borehull

22,23 mm

Design

Bøyd i vinkel

Maks. omdreiningshastighet

12250 tr/min

Materiale som skal behandles

Stål

Maks. periferihastighet

80 m/s

Allsidighet (punktsystem)

1 av 4 punkter

Levetid (poengsystem)

3 av 4 punkter

Fjernehastighet (poengsystem)

4 av 4 punkter

Fjerneytelse (poengsystem)

3 av 4 punkter

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger