Speil For teleskophåndtak
Speil for teleskopstang
RES.SPEIL REKTANGULÆ.65X43MM F.071535 70
Art.-nr. 071535 765
EAN 4047376969575
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Speilene kan byttes ut via utvendige M3-gjenger
- Ingen tilsløring av speilene, som med polerte "metallspeil"
- Speilglasset sitter godt i rammen av rustfritt stål
Form | Rektangulær |
Lengde | 98 mm |
Lengde på speil | 43 mm |
Bredde på speil | 65 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.