Spennhylser med deksel Lukket med gaffel/terminal
Spennhylse m. deksel rfr. st. A4 gaffel-/wirekabelterminal
TURNBCKL-FRK/TRML-CLOS-WELDED-A4-D5
Art.-nr. 5176018005
EAN 4052712064470

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Oppretter visuelt tiltalende tilkoblinger ved å krympe de riktige wirekablene
- Ved krymping må du kontrollere at riktige krympekjever er valgt
Disse produktene er ikke konstruert og produsert for løfting som en del av løfteutstyr eller bærende utstyr. De er derfor ikke tillatt å bruke som løfteredskaper, stropper eller bæreutstyr, særlig innenfor anvendelsesområdet definert i maskindirektiv 2006/42/EF.
![]() | |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Bar |
Glansgrad | Polert |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Egnet for taudiameter | 5 mm |
Nominell diameter (d1) | 10 mm |
Boltdiameter (d2) | 9 mm |
Min. lengde (l1) | 230 mm |
Maks. lengde (l2) | 320 mm |
Gaffelbredde (innvendig) (l3) | 12 mm |
Gaffelhøyde (h1) | 14 mm |
Produktvekt (per element) | 268,000 g |
Annen standard | WN 5176-018 |
Min./maks. lengde | 230-320 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.