Spennhylser sortiment 240 stk. i Systemkoffert 4.4.1. ISO 8752
ISO 8752 fjærstål, ubelagt 240 deler Sysko
SPENNHYLSESORTIMENT DIN 1481 D7-12MMX


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Diameter 7 mm til 12 mm inkludert i sortimentet
Antall deler i sortiment/sett | 240 STK |
Materiale | Stål |
Overflate | Bar |
SPENNHYLSE DIN 1481- 7,0X50-FST
SPGPIN-ISO8752-ST-7X70
SPENNHYLSE DIN 1481- 8,0X40-FST
SPENNHYLSE DIN 1481- 8,0X50-FST
SPENNHYLSE ISO8752- 8,0X60-FST
SPENNHYLSE DIN 1481-10,0X40-FST
SPGPIN-ISO8752-ST-10X50
SPENNHYLSE DIN 1481-10,0X60-FST

SPGPIN-ISO8752-ST-12X40
SPGPIN-ISO8752-ST-12X50
SPENNHYLSE DIN 1481-12,0X60-FST
SPENNHYLSE DIN 1481- 7,0X40-FST