Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Spenningsdetektor ELIT AC10

Spenningstester ELIT AC10
LED SPENNINGSFØLER ELIT AC 10

Art.-nr. 071553 460

EAN 7070810005406

Priser vises for kunden etter pålogging
Spenningsdetektor ELIT AC10

Art.-nr. 071553 460

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Spenningsdetektor med LED-lommelykt. Enkel å bruke. Hold tuppen mot en pol i f.eks. en stikkontakt eller mot en leder. Finner faseleder i TN-nett (ref. NEK 400). Dersom tuppen blinker rødt og det blir pipelyd så er det spenning tilstede. Kan finne brudd i en kabel. Før pennen langs kabelen og den slutter å lyse når man kommer til bruddet. LED-lommelykt.
  • Skiller faseleder fra nøytralleder

  • LED-lommelykt

  • Lommeklips

  • IP44

  • Høy personsikkerhet CAT III 1000 V.

  • Spenning AC 24-1000V

  • Bruker 2 x AAA 1,5 V batterier
MerknadHold tuppen mot en pol i f.eks. en stikkontakt eller mot en leder. Finner faseleder i TN-nett (ref. NEK 400). Dersom tuppen blinker rødt og det blir pipelyd så er det spenning tilstede. Kan finne brudd i en kabel. Før pennen langs kabelen og den slutter å lyse når man kommer til bruddet. LED-lommelykt.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeTil enkel påvisning av vekselspenning (AC)

Lengde

176 mm

IP-beskyttelsesklasse

IP 44

CAT-målekategori

CAT III/1000 V, CAT IV/600 V

Materiale

ABS

Farge

Blå, Grå (grunnmateriale)

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger