Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Spenningstester ELIT 135 AC/DC

Spennings-/kontinuitetstester ELIT 135
SPENNINGSTESTER ELIT 135 - 6-690V

Art.-nr. 071553 135

EAN 7070811207076

Priser vises for kunden etter pålogging
Spenningstester ELIT 135 AC/DC

Art.-nr. 071553 135

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

En spenningstester som kombinerer analog og digital visning av verdier. Dobbelt display gir mulighet for visning av spenning og frekvens samtidig. Spesialtilpasset IT-nettet for test av jordfeilbrytere


  • Høy sikkerhetskategori CAT IV 600V og IP 65 gjør den ideell for feltbruk.

  • AC/DC spenningsmåling opp til 690V. 3-fas polaritetsindikering.

  • Frekvensmåling.

  • Kontinuitetsindikering på kretser under 100k ohm.

  • Faseleder identifiseres ved bruk av kun 1 testprobe.

  • Lyd kan skrus av eller på etter ønske.

  • Bruker 2 X AAA 1,5V battreier
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeTil enkel testing i elektriske annlegg

Lengde

272 mm

Display

LCD, LED

Min./maks. frekvens

40 / 400 Hz

IP-beskyttelsesklasse

IP 65

CAT-målekategori

CAT IV/600 V

Antall oppladbare batterier/batterier

2 STK

Lengde x bredde x dybde

272 x 85 x 31 mm

Materiale

ABS

Farge

Blå, Grafittsvart

Reservedeler for dette produktet:
Batteri GP ULTRA+ G-TECH LR03/AAA

BATTERI GP ULTRA + LR3/AAA 1,5V

Med G-Tech-teknologien er dette et av de kraftigste batteriene på markedet. Her er det ingen kompromisser, bare ren kraft for de mest energikrevende enhetene
x 4 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger