Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Spenningstester Elit 110

Spenningstester ELIT 110
SPENNINGSTESTER 40V ELIT 110

Art.-nr. 071553 112

EAN 7070810000029

Priser vises for kunden etter pålogging
Spenningstester Elit 110

Art.-nr. 071553 112

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Designet for sikker testing i trefasede distribusjoner og enfaset kommersiell belysning

  • Indikasjon av spenningsnivå via lysdioder gir enkel lesbarhet

  • Lavimpedanstest (LI-TEST) funksjon for å oppdage spøkelsespenninger

  • Robust konstruksjon med beskyttelse mot faste fremmede materialer større enn 1 mm

  • Ingen batterier nødvendig, noe som sikrer kontinuerlig drift uten behov for utskifting

  • Frekvensområde fra DC til 65Hz gir bred anvendelighet

  • Kombinasjon av blå og svart farge gir et profesjonelt utseende
Merknad

EL. nummer 8009678

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. spenningsområde AC

6-400 V

Min./maks. spenningsområde DC

6-400 V

IP-beskyttelsesklasse

IP 40

CAT-målekategori

CAT III/600 V

Farge

Blå, Svart

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger