Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Spennskive DIN 6796 A4 syrefast

SPENNSKIVE DIN 6796 A4 M12

Art.-nr. 04320012

EAN 4053479770444

Priser vises for kunden etter pålogging
Spennskive DIN 6796 A4 syrefast

Art.-nr. 04320012

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.
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
Egnet for skruegjenger

M12

Innvendig diameter (d1)

13 mm

Utvendig diameter (d2)

29 mm

Høyde (h1)

3,95 mm

Tykkelse (s1)

3 mm

Standarder

DIN 6796

Materiale

Syrefast stål, A4

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Egnet for

Screw connections of property class 70 and 80

Låsefunksjon

Skrueholder

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger