Spennskive DIN 6796 A4 syrefast
SPENNSKIVE DIN 6796 A4 M16
Art.-nr. 04320016
EAN 4056807680736
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M16 |
Innvendig diameter (d1) | 17 mm |
Utvendig diameter (d2) | 39 mm |
Høyde (h1) | 5,25 mm |
Tykkelse (s1) | 4 mm |
Standarder | DIN 6796 |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Egnet for | Screw connections of property class 70 and 80 |
Låsefunksjon | Skrueholder |