Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Spennskive DIN 6796 A4 syrefast

SPENNSKIVE DIN 6796 A4 M4

Art.-nr. 0432004

EAN 4038898244998

Priser vises for kunden etter pålogging
Spennskive DIN 6796 A4 syrefast

Art.-nr. 0432004

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 200 Ant.
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
Egnet for skruegjenger

M4

Innvendig diameter (d1)

4,3 mm

Utvendig diameter (d2)

9 mm

Høyde (h1)

1,3 mm

Tykkelse (s1)

1 mm

Standarder

DIN 6796

Materiale

Syrefast stål, A4

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Egnet for

Screw connections of property class 70 and 80

Låsefunksjon

Skrueholder

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger