Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Spennskive DIN 6796 fjærstål C60, mekanisk forsinket

DISK-TENS-DIN6796-(MZN)-D15,0

Art.-nr. 0413114

EAN 4011231363945

Priser vises for kunden etter pålogging
Spennskive DIN 6796 fjærstål C60, mekanisk forsinket

Art.-nr. 0413114
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
  • Spennskive er medbelastede elementer som bruker forspenning til å motvirke at skrueforbindelser løsner. Dette oppnås ved å opprettholde forspenningskraften i forbindelsen gjennom en høy fjæreffekt.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M14

Innvendig diameter (d1)

15 mm

Utvendig diameter (d2)

35 mm

Høyde (h1)

4,65 mm

Tykkelse (s1)

3,5 mm

Standarder

DIN 6796

Materiale

Fjærstål

Overflate

Mekanisk forsinket/A2K

RoHS-kompatibel

Ja

Egnet for

Skrueforbindelser, egenskapsklasse 8,8 og 10,9

Låsefunksjon

Skrueholder

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger