Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Spennskive DIN 6796 fjærstål C60, mekanisk forsinket

DISK-TENS-DIN6796-(MZN)-D3,2

Art.-nr. 041313

EAN 4024835731591

Priser vises for kunden etter pålogging
Spennskive DIN 6796 fjærstål C60, mekanisk forsinket

Art.-nr. 041313

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Spennskive er medbelastede elementer som bruker forspenning til å motvirke at skrueforbindelser løsner. Dette oppnås ved å opprettholde forspenningskraften i forbindelsen gjennom en høy fjæreffekt.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M3

Innvendig diameter (d1)

3,2 mm

Utvendig diameter (d2)

7 mm

Høyde (h1)

0,85 mm

Tykkelse (s1)

0,6 mm

Standarder

DIN 6796

Materiale

Fjærstål

Overflate

Mekanisk forsinket/A2K

RoHS-kompatibel

Ja

Egnet for

Skrueforbindelser, egenskapsklasse 8,8 og 10,9

Låsefunksjon

Skrueholder

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger