Spennskive DIN 6796 fjærstål C60, mekanisk forsinket
TALLERKENSKIVE DIN 6796-M16-MZP-C60
Art.-nr. 0413116
EAN 4011231363969
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Spennskive er medbelastede elementer som bruker forspenning til å motvirke at skrueforbindelser løsner. Dette oppnås ved å opprettholde forspenningskraften i forbindelsen gjennom en høy fjæreffekt.
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M16 |
Innvendig diameter (d1) | 17 mm |
Utvendig diameter (d2) | 39 mm |
Høyde (h1) | 5,25 mm |
Tykkelse (s1) | 4 mm |
Standarder | DIN 6796 |
Materiale | Fjærstål |
Overflate | Mekanisk forsinket/A2K |
RoHS-kompatibel | Ja |
Egnet for | Skrueforbindelser, egenskapsklasse 8,8 og 10,9 |
Låsefunksjon | Skrueholder |