Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Spennstenger For rette profiler

Spennstenger for Airlineprofil
SPENNSTANG, SS20, 2000MM

Art.-nr. 096380 239
EAN 4046778031187

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kan forkortes enkeltvis
  • For sikker transport av store laster

  • Hurtig innsetting og uttaking av godsstangen ved hjelp av trykkfjærpinne

  • Veiledende verdi: BC (blokkeringskraft) = 300 daN

  • Tilgjengelig i to ulike lengder
Merknad

Skumbelegg er inkludert i leveringsomfanget.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

SS20

Lengde

2000 mm

Diameter

50 mm

Materiale

Stål

Farge

Aluminium-sølv, Rød

Lukkekraft

300 daN

Produktvekt (per element)

4,300 kg

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Rett festeskinne i aluminium med flens

FASTSP.SKINNE ZS10, ALU, M/KANT, 450MM

Kan forsenkes i gulvpanelet og festes på veggen i et kjøretøy
x 1 Ant.
Rett festeskinne i aluminium med flens

FASTSP.SKINNE ZS11, ALU, M/KANT, 380MM

Kan forsenkes i gulvpanelet og festes på veggen i et kjøretøy
x 1 Ant.
Rett festeskinne i aluminium med flens

FASTSP.SKINNE ZSA995 ALU M/KANT, 995MM

Kan forsenkes i gulvpanelet og festes på veggen i et kjøretøy
x 1 Ant.
Rett festeskinne i aluminium med flens

FASTSP.SKINNE ZSA1500 ALU M/KANT, 1500MM

Kan forsenkes i gulvpanelet og festes på veggen i et kjøretøy
x 1 Ant.
Rett festeskinne i aluminium med flens

FASTSP.SKINNE ZSA2000 ALU M/KANT, 2000MM

Kan forsenkes i gulvpanelet og festes på veggen i et kjøretøy
x 1 Ant.
Luftlinjesurringsskinne i alum., halvsirkelformet

FASTSP.SKINNE, ZSC995, ALU, BUET, 995MM

Kan skrus fast i gulvpanelet og festes på veggen i et kjøretøy
x 1 Ant.
Luftlinjesurringsskinne i alum., halvsirkelformet

FASTSP.SKINNE ZSC1495, ALU, BUET, 1495MM

Kan skrus fast i gulvpanelet og festes på veggen i et kjøretøy
x 1 Ant.
Luftlinjesurringsskinne i alum., halvsirkelformet

FASTSP.SKINNE ZSC2000, ALU, BUET, 2000MM

Kan skrus fast i gulvpanelet og festes på veggen i et kjøretøy
x 1 Ant.
Rett festeskinne i aluminium uten flens

FASTSP.SKINNE ZSB995 ALU U/KANT, 995MM

Passer for alle spennstenger, stropper og maljer
x 1 Ant.
Rett festeskinne i aluminium uten flens

FASTSP.SKINNE ZSB1500 ALU U/KANT, 1500MM

Passer for alle spennstenger, stropper og maljer
x 1 Ant.
Rett festeskinne i aluminium uten flens

FASTSP.SKINNE ZSB2000 ALU U/KANT, 2000MM

Passer for alle spennstenger, stropper og maljer
x 1 Ant.
Rett takskinne i aluminium

FASTSP.SKINNE ZST2010, BRED KANT, 2010MM

Til feste av spennstenger i taket