Spennstenger i aluminium Med hurtigjusteringsfunksjon
Spennstang i aluminium, justerbar, rød
TIROD-VEH-SHORING-POLE-ALU-SS10
Art.-nr. 096399 006
EAN 4049557979830
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Hurtigteleskop, ingen verktøy er nødvendig
- Stort justeringsområde
- Tilgjengelig i tre ulike lengder
Skumbelegg er inkludert i leveringen.
Typebeskrivelse | SS10 |
Lengde | 1750 mm |
Diameter | 60 mm |
Materiale | Aluminium |
Farge | Aluminium-sølv, Rød |
Min./maks. innstillingsområde | 1250-1750 mm |
Lukkekraft | 350 daN |
Produktvekt (per element) | 2,600 kg |
Min. innstillingsområde | 1250 mm |
Maks. innstillingsområde | 1750 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.