Spennstift/klemhylse, slisset, kraftig design ISO 8752 fjærstål ulegert
DIN 8752 stål, ulegert
SPENNHYLSE DIN 1481-12,0X60-FST
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Sikringselementer, brukes på samme måte som rillestifter
- Brukes som hylser for bolter/skruer, hovedsakelig i bruksområder der det oppstår betydelige skjærkrefter
- Bolter og skruer avlastes, noe som gjør det mulig å bruke mindre størrelser
- 0,2-0,5 mm overdimensjonering i forhold til nominell diameter garanterer en sikker og fast passform
- Den koniske enden gjør det enklere å sette delen inn i hullet
- Stiftene kan fjernes igjen uten å forårsake skade
Hulldiameteren er den samme som den nominelle diameteren (toleranse 12 H).
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 12 mm |
Lengde (l1) | 60 mm |
Materiale | Fjærstål |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Design | Kraftig design |
Standarder | ISO 8752 |