Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Spennhylse ISO 8752 fjærstål ulegert

DIN 8752 stål, ulegert

Art.-nr. 04752 30

EAN 4011231403986

Priser vises for kunden etter pålogging
Spennhylse ISO 8752 fjærstål ulegert

Art.-nr. 04752 30
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
  • Sikringselementer, brukes på samme måte som rillestifter

  • Brukes som hylser for bolter/skruer, hovedsakelig i bruksområder der det oppstår betydelige skjærkrefter

  • Bolter og skruer avlastes, noe som gjør det mulig å bruke mindre størrelser

  • 0,2-0,5 mm overdimensjonering i forhold til nominell diameter garanterer en sikker og fast passform

  • Den koniske enden gjør det enklere å sette delen inn i hullet

  • Stiftene kan fjernes igjen uten å forårsake skade
Merknad

Hulldiameteren er den samme som den nominelle diameteren (toleranse 12 H).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d1)

2 mm

Lengde (l1)

30 mm

Materiale

Fjærstål

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Design

Kraftig design

Standarder

ISO 8752

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger