Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Spesialblad sirkelsagblad HM TFZ for tre og ikke-jernholdige metaller

Spesialblad til sirkelsag
SIRKELSAGBLAD-MET-TC-TFT-350X84NEGX30

Art.-nr. 0611035843

EAN 4011231501378

Priser vises for kunden etter pålogging
Spesialblad sirkelsagblad HM TFZ for tre og ikke-jernholdige metaller

Art.-nr. 0611035843
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
The trapezoidal flat tooth ensures precise and clean cuts in non-ferrous metals

Tannform


Trapesformet tann / flat tann (TT/FT).



Maskin


For sirkelsag, bordsager, panelsager eller kappesager og gjæresager



Materialer


Profil og faste materialer laget av aluminium og andre ikke-jernholdige legeringer, akrylharpiks og Pertinax



Utforming


Positiv bladvinkel for enklere mating. Negativ bladvinkel, spesielt egnet for tynne aluminiumsprofiler. På grunn av den negative tannformen trekkes ikke arbeidsstykket inn i sagbladet, men gir liten motstand og kan derfor styres bedre for hånd.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter x sagebredde/hovedbladtykkelse x borhull

350 x 3,3 / 2,8 x 30 mm

Antall tenner

84 STK

Tannform

Trapesformede tenner/flate tenner

Tanngeometri

Negativ

Materiale som skal behandles

Aluminium, Ikke-jernholdige metaller, Akrylharpiks, Pertinax

Sidehull

Combi (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64)

Maks. omdreiningshastighet

5500 o/min

Egnet for maskintype

Gjæringssag

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger