Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Spesialbor for flis, glass og porselen

Bor for flis, glass og porselen
PILSPISSBOR TIL FLIS/PORSELEN Ø. 10MM

Art.-nr. 0641411011
EAN 4062856493333
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Den ideelle løsningen også for ekstremt harde steinfliser opptil Mohs hardhetsskala 9, og for glass og porselen

Spesialdesignet karbidplategeometri (presisjonssliping på flere overflater)


  • Nøyaktig boring

  • Presis og sponfri punktboring


Nyutviklet polygontange


  • Optimal innfestning i borchucken

  • Optimal momentoverføring


Indikator for boredybde


Den fargede ringen indikerer den ideelle boredybden



Krever ikke kjøling


Tørrboring

Merknad
  • Maks. hastighet: Diameter 5 mm (800 o/min), diameter 6 og 8 mm (600 o/min), diameter 10 og 12 mm (400 o/min), diameter 14 mm (200 o/min)

  • Egner seg ikke til slagboring. Bare for rotasjonsboring!

  • Optimalt kontakttrykk: 35–45 kg

  • Hvis du bruker den anbefalte borehastigheten og det optimale kontakttrykket, men ikke lenger hører en skrapelyd, har borkronens levetid utløpt.

  • Unngå høyt kontakttrykk på boret når det ikke roterer→ Fare for brudd!

  • For lavt kontakttrykk og/eller for høy borehastighet → Kortere levetid!

  • Unngå vridning og rotasjon under boring → Fare for brudd!

  • Vi anbefaler å bore prøvehull (ideelt i avfallsmaterialer fra flisene som skal bores)

  • Hvis boret på 14 mm diameter brukes, må det utføres forhåndsboring med et mindre bor (8 mm).
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Rotasjonsboring i steinfliser, fliser, glass (ikke sikkerhetsglass) og porselen. Benyttes i vanlig el-drill eller batteridrill uten slag

Instruksjoner

1. Start hullet med punktpresisjon, under riktig press


2. Slå på drillen


3. Bruk fullt kontakttrykk → Du skal høre en skrapelyd


4. Reduser kontakttrykket når flisen er helt gjennomboret

Diameter (Ø)

10 mm

Lengde

107 mm

Skaftdiameter

10 mm

Verktøyholder

Polygon

Allsidighet (punktsystem)

1 av 4 punkter

Levetid (poengsystem)

3 av 4 punkter

Borehastighet (poengsystem)

2 av 4 punkter

Borhullkvalitet (punktsystem)

4 av 4 punkter

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Drill, BM 10-E COMPACT

BORMASKIN BM 10-E COMPACT

Kompakt og kraftig drill til boring i tre, aluminium, metall og rustfritt stål