Spesialbor for flis, glass og porselen
Bor for flis, glass og porselen
PILSPISSBOR TIL FLIS/PORSELEN Ø. 8MM


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spesialdesignet karbidplategeometri (presisjonssliping på flere overflater)
- Nøyaktig boring
- Presis og sponfri punktboring
Nyutviklet polygontange
- Optimal innfestning i borchucken
- Optimal momentoverføring
Indikator for boredybde
Den fargede ringen indikerer den ideelle boredybden
Krever ikke kjøling
Tørrboring
- Maks. hastighet: Diameter 5 mm (800 o/min), diameter 6 og 8 mm (600 o/min), diameter 10 og 12 mm (400 o/min), diameter 14 mm (200 o/min)
- Egner seg ikke til slagboring. Bare for rotasjonsboring!
- Optimalt kontakttrykk: 35–45 kg
- Hvis du bruker den anbefalte borehastigheten og det optimale kontakttrykket, men ikke lenger hører en skrapelyd, har borkronens levetid utløpt.
- Unngå høyt kontakttrykk på boret når det ikke roterer→ Fare for brudd!
- For lavt kontakttrykk og/eller for høy borehastighet → Kortere levetid!
- Unngå vridning og rotasjon under boring → Fare for brudd!
- Vi anbefaler å bore prøvehull (ideelt i avfallsmaterialer fra flisene som skal bores)
- Hvis boret på 14 mm diameter brukes, må det utføres forhåndsboring med et mindre bor (8 mm).
Rotasjonsboring i steinfliser, fliser, glass (ikke sikkerhetsglass) og porselen. Benyttes i vanlig el-drill eller batteridrill uten slag
1. Start hullet med punktpresisjon, under riktig press
2. Slå på drillen
3. Bruk fullt kontakttrykk → Du skal høre en skrapelyd
4. Reduser kontakttrykket når flisen er helt gjennomboret
Diameter (Ø) | 8 mm |
Lengde | 106 mm |
Skaftdiameter | 10 mm |
Verktøyholder | Polygon |
Allsidighet (punktsystem) | 1 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Borehastighet (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Borhullkvalitet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.